消防水利標識

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 35573641 品番 消防600A
参考基準価格(税別)¥8,800 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898

消防法令・予防条例・危険物規制に関する法令・消防庁施行規則等規格品

文字内容消防水利 トラスコ品番814-8722 厚さ(mm)1 質量(kg)2.2 仕様支柱用 材質スチール(メラミン焼付) 寸法(Φmm)600 穴寸法(Φmm)10×2 日本緑十字社品番067030

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:179

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35573623
2019-01-30
用途:
交換
エスティ防災株式会社 様 (建設業・工事業)

商品については何も問題ありません。即日配送で感謝してます。

対象商品:
35573614
2017-09-05
用途:
看板設置
サービス業

小さいので目立ちにくいかと思ったがハッキリしている。小さい分値段も安く取り付けが簡単なので、良いと思います。

対象商品:
35573641
2013-12-18
用途:
看板の取り換え

看板が腐食していたので取り替えました。
在庫も豊富で発送も早くすぐに取り替えれました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする