蓄光D 床用誘導標識 日本緑十字社 35573982 蓄光D 床用誘導標識 日本緑十字社 35573982

床用誘導標識

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(10枚) 注文コード35573982 品番蓄光D
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

夜間も確実に誘導できます。

取付方式ステッカー 材質ルミステッカー(蓄光性軟質エンビ) 仕様床貼式 トラスコ品番814-8733 質量(g)6 寸法(Φmm)40 日本緑十字社品番069004

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

避難口誘導標識の区分と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/evacuation_guidancesign/
2023-03-20

「消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする