ドア・ノブ標示ステッカー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(5枚) 注文コード35573991 品番蓄光H
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898
文字内容非常口につきこの前へ物を置かないでください。 仕様裏面離けい紙付 トラスコ品番814-8737 材質ルミステッカー(蓄光性軟質エンビ) 寸法(mm)150×225 質量(g)68 取付方式裏面離けい紙付 日本緑十字社品番069008

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

避難口誘導標識の区分と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/evacuation_guidancesign/
2023-03-20

「消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする