日本緑十字社
日本緑十字社の 消防/防災/防犯標識
日本緑十字社の 非常口標識/避難誘導
蓄光避難器具標識
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(10枚)
文字内容
←ひく
注文コード
35574034
品番
蓄光L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,000
この商品は
文字内容
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
電気が消えても数分間光ります。
材質
ルミステッカー(蓄光性軟質エンビ)
寸法(mm)
50×80
文字内容
←ひく
仕様
裏面離けい紙付
トラスコ品番
814-8741
取付方式
裏面離けい紙付
日本緑十字社品番
069012