日本緑十字社
日本緑十字社の 消防/防災/防犯標識
日本緑十字社の 非常口標識/避難誘導
高輝度蓄光避難誘導標識
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
35574201
品番
蓄光SN-2902
参考基準価格(税別)
¥8,700
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
(財)日本消防設備安全センターが2006年「消防庁告示第5号」適合を認定。
認定証票の添付された商品は、消防機関が個別に性能確認試験を行う必要がありません。
仕様
消防認定品
裏面離けい紙付き
文字内容
非常口←
トラスコ品番
387-3587
材質
PETステッカー
寸法(mm)
100×300
質量(g)
25
取付方式
ステッカー
日本緑十字社品番
360902