蓄光SN-2903 高輝度蓄光避難誘導標識 日本緑十字社 35574217 蓄光SN-2903 高輝度蓄光避難誘導標識 日本緑十字社 35574217

高輝度蓄光避難誘導標識

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 35574217 品番 蓄光SN-2903
参考基準価格(税別)¥8,700 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

(財)日本消防設備安全センターが2006年「消防庁告示第5号」適合を認定。
認定証票の添付された商品は、消防機関が個別に性能確認試験を行う必要がありません。

仕様
消防認定品
裏面離けい紙付き
文字内容非常口←→ トラスコ品番387-3595 材質PETステッカー 寸法(mm)100×300 質量(g)25 取付方式ステッカー 日本緑十字社品番360903

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

避難口誘導標識の区分と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/evacuation_guidancesign/
2023-03-20

「消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする