バルブ標示板

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 35575671 品番 特15-36
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
文字内容開閉厳禁 仕様両面印刷 トラスコ品番814-9879 材質ラミプレート 厚さ(mm)2 寸法(mm)100×50 質量(g)14 取付方式 穴寸法(Φmm)4×1 日本緑十字社品番166003

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35575662
2023-04-05
用途:
園芸用

屋外ブースターポンプの空転を防止する為に使用。
今は見易いが、当然起こるだろう紫外線による色褪せが気になる。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする