ブリリアントイエロー(ウレタンバフ)

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード35576545 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

細目・極細目コンパウンド専用ウレタンバフです。発泡率の大きなウレタンを使用し、優れた研削性があります。

モノタロウではこんなお得な商品も!
外径(Φmm)185 厚さ(mm)50 用途バフ目消し、淡彩色車仕上げ 危険物の類別非危険物

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:468

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35576545
2021-01-05
用途:
自動車関連
ガレージ三美 様

塗装磨き最終前段階時のバフ目を取り除くのに最適です。一度お試しあれ。

対象商品:
35576545
2019-11-21
用途:
車の研磨

まだ1回しか使用していないので、まだ分かりませんが、まあまあだと思います。

対象商品:
35576545
2016-11-25
用途:
中目、細め磨き

この外形はやはり、すみの方まで磨けていいねえ、スポンジが中目用なので、少々の塗装荒れでも、ウールバフ無しで一発で磨けていいです。

2013-07-28
用途:
古い車の磨き
自動車・二輪車・自転車関連業

今までスポンジバフを何種類も使い分けてましたが、初めてウレタンバフを使ってみました。ウルトラ1と兼用しましたが大変にキレが良く使い易かったです。ただスポンジと違いコンパウンドの切れが悪くなると滑らなくなります。逆にコンパウンドの切れの限界が分かり易いです。ウレタンなので力を入れすぎるとすぐに焦げ付きが発生し易いのが難点でした。

1人が参考にしています
対象商品:
35576545
2013-04-29
用途:
車の磨き用
自動車・二輪車・自転車関連業

使いやすく、スポンジバフの中ではバツグンの切れだと思います。
これを使うと羊毛バフの仕事も一部こなせるので行程をカット
するには手放せません。

1人が参考にしています
対象商品:
35576545
2013-08-07
用途:
車の販売

とても良いでした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用バフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする