SY-122 ハンズフリーメガホン オーム電機 35577044

SY-122 ハンズフリーメガホン オーム電機 35577044 SY-122 ハンズフリーメガホン オーム電機 35577044 SY-122 ハンズフリーメガホン オーム電機 35577044

ハンズフリーメガホン

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード35577044 品番SY-122
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

スピーカーは腰ベルトに、マイクは耳にかけても、首にかけてもOK!手ぶらメガホンです。

種類ハンズフリー 質量(g)約250(電池別) 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)(スピーカー部)58×169×73 最大出力(W)8 連続使用時間(時間)約12(アルカリ乾電池使用時) 使用乾電池単3形乾電池×8本 有効距離(m)約50

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35577044
2022-03-21
用途:
集会

ハンズフリーで大変便利なのですが、使用する電池本数が多すぎ
もう少し音量があるとありがたいです

対象商品:
35577044
2020-08-29
用途:
屋外での集会
その他業種

防災訓練など、屋外での集会に使用している。大きな声を出さなくすむ。地域防災での集会で、与えられた任務の話をするとき、両手がつかえて、資料の説明などスムースに行うことだ出来る。非常に便利である。

対象商品:
35577044
2013-05-08
用途:
観察会等に

ハンドマイクのような存在感が無くて良い。もう少し出力があれば用途が広がる。

対象商品:
35577044
2014-04-15
用途:
見学者への案内用
株式会社特殊衣料 様

ちょっと出力が小さすぎて現状では使い物になりません。
付属のマイクとの関係が悪いのかもしれませんので違うマイクを試してみます。

対象商品:
35577044
2013-06-12
用途:
屋外での研修

屋内、周囲静穏の屋外ではクラス2−30人に向け十分な音量。
道路往来騒音などがあるところではボリューム最大時の音量があと少しだけ欲しい。
ヘッドセットはとても軽量で装着の違和感もない。電池は単三8本。
スピーカーには指向性がある。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする