※本体

ガソリン携行缶

(60件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35578374 品番BT-1000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

・ガソリンスタンドで給油可能な消防法適合品
・携帯に便利なボトルタイプ
・安全性、信頼性、収納性抜群(収納袋付)
・使いやすさを考慮したユーザーにやさしいデザイン
・サビに強いステンレスキャップ採用
・接続箇所を中心にする事により、更なる強度UP!
ハンディフルサイズの1000cc。不意のガス欠にも安心。

用途
レジャー・作業・ツーリング等さまざまなシチュエーションで使用可能。
(自動車・二輪車・発電機・刈払機・除雪機など)
仕様
給油用ノズル内蔵
消防法適合品
UN規格取得品
ボトル容量(mL)1000 材質(本体)亜鉛メッキ鋼板(JIS規格合格品) 材質(キャップ)ステンレス 材質(ノズル)PVC 材質(パッキン)NBR(ゴム) 付属品収納袋 寸法(直径Φ×高さH)(mm)約93×190.6 危険物の類別非危険物

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:257

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 60
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35578374
2023-11-30
用途:
バイクのメンテナンス

注文してからすぐに届きましたので本当に助かります。

対象商品:
35578356
2021-07-08
用途:
キャンプ時のランタン燃料運搬及び保管
教育・研究機関

ランタン燃料には様々な用途の容器が利用されてますが、自分は安全性に不安があったので本品を選びました。
燃料専用容器ですので、使用方法や携行時の安全性には大変満足です。

対象商品:
35578374
2021-09-30
用途:
バイクのガス欠対応
サービス業

しっかりした製品に見えます。バイクのリアボックスに入れておけば安心してツーリングに行けそうです

1人が参考にしています
対象商品:
35578374
2021-09-26
用途:
草刈り

塗装が分厚く、やすりで削っても中々金属面が出てきません。安心して使えます。草刈り機の燃料タンクとして使用していますが、注ぎ口のない普通のキャップがあれば最高です。

対象商品:
35578374
2021-05-29
用途:
刈払機用混合燃料の携帯に使う
農・林・水産業

口が広いので入れやすい。短いチューブが付いているので刈払機への補充が簡単。金属製の中蓋のようなものがあり、紛失しそう。もう一つ購入するつもり。

対象商品:
35578374
2021-04-11
用途:
バイク携行
サービス業

バイク用に購入し
1リットルのガソリンを入れバイクのテールボックスに入れてあります
ガソリンは半年以内に中身を入れ替えようと思っています

1人が参考にしています
対象商品:
35578356
2020-12-05
用途:
燃料用のアルコールの携帯に
運輸・通信業

キャンプでのアルコールストーブの燃料携帯に使用しています。燃料補充の際にノズルが便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
35578356
2020-03-14
用途:
バイクの車載用として
その他業種

他の製品との明らかな違いは開口部が広いと言うことで給油しやすいです。
ノズルがボトル内に格納できる点もいいです。(ノズルを取り出す時ガソリンが手に付くというデメリットもありますがすぐに乾くし)
今のところ倒して車載してもガソリン臭すらしません。

5人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガソリン関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする