曜日別特売
ZO4320 4サイクル スーパーゾイル SUPER ZOIL(スーパーゾイル) 35578426

4サイクル スーパーゾイル

(169件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(320mL)
内容量1本(320mL)注文コード35578426品番ZO4320
参考基準価格(税別)¥6,800販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

スーパーゾイルは極めて滑らかで強靭な金属表面を再形成するトリートメント剤です。
フリクションを大幅に低減させ、エンジンの性能を100%引き出しバランスの良いエンジンに仕上げます。
旧車にも最適。部品を磨耗から守り、傷んだ部品を復活させます。
オイル交換サイクルが延ばせ、経済性に優れています。
エンジンオイル注入口より入れてください。エンジンオイルに対し8~10%が適量です。
ギアオイルには10%でご使用ください。
2サイクルエンジンオイルの組み付け時にも4サイクル用ゾイルをご使用ください。

用途4サイクルエンジン用仕様金属表面再生剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.32L危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:169
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-30
用途: 新車と高年式車
金融・保険業

新車はほぼ街乗りで購入から一か月はリッター18キロ走行できていましたが、16.8キロまで落ちて来たので使用してみたところリッター17.8キロまで回復しました。高年式車は10年前の軽のワンボックスで新車時、街乗りでリッター9キロでしたがリッター6キロまで落ちてきてハイオクに切り替えてもリッター7.8キロまでしか回復しなかったので使用したところリッター9~11まで回復しました。高い金額を出した甲斐がありました。

対象商品 : 35578426
2025-11-18
用途: バイクのエンジンオイル添加剤として使用
運輸・通信業

アイドリング時のエンジン音が静かで、滑らかにエンジン回転数が上がる感じです。

2025-11-06
用途: オイル交換時
サービス業

いつも使ってます。プラシーボ効果じゃなく安心を買っている感じです。旧車には絶大な効果があります。静粛性はもちろん保護と言う意味では最強

対象商品 : 35578401
2025-10-05
用途: エンジンオイルに添加
その他業種

毎日の中距離通勤に使用しているバイクのオイル交換にあわせて使用しました。効果がはっきりするのはこれからですが、期待しています。

対象商品 : 35578435
2025-08-31
用途: オイル交換時に毎回添加
自動車・二輪車・自転車関連業

中古で購入したディーゼルエンジンのオイル交換時に毎回添加してます。音は小さくなり回転もスムーズになります。

2025-04-11
用途: 古い管理機に
運輸・通信業

古いクボタの管理機のオイル交換時に同時に入れました。
古い機械なのでオッというほどは体感出来ませんがアイドリングが安定はしましたし、愛着があるので古い機械ほどメンテは大事だと思うのでお守り?代わりに入れました。

対象商品 : 35578417
2025-01-28
用途: 二輪車
製造業

旧車には良いと聞きたまに使用しています。エンジンのガサゴソ音が軽減されますが少し高いですね。毎度高級オイルを奢るよりはいいと思います。

対象商品 : 35578435
2024-11-14
用途: オイル交換時
SSSG自動車・二輪車・自転車関連業

原付き、自動二輪ともにオイル交換時に混入してます、エンジンノイズと燃費が良くなります!

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル・ケミカル・補修」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする