曜日別特売
DNMG150604-TSF T9125 チップ DNMG-TSF タンガロイ 35579984

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DNMG150604-TSF T9125 チップ DNMG-TSF タンガロイ 35579984
DNMG150604-TSF T9125 チップ DNMG-TSF タンガロイ 35579984

チップ DNMG-TSF

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1箱(10個)コーナー半径(mm)0.4形状ひし形55°注文コード35579984品番DNMG150604-TSF T9125
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,100
用途仕上切削、基本選択形状ひし形55°材質T9125種別ネガ厚さ(mm)6.35切刃長さ(mm)15.5内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13ブレーカTSF形コーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面コーナー高さ(m)許容差(mm)±0.08~±0.18厚さ(s)許容差(mm)±0.13内接円直径(Φd)許容差(mm)±0.05~±0.13
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品説明動画

タンガロイ/ Tungaloy Tung-TV
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする