※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの 旋盤用
チップ DNMG
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
コーナー半径(mm)
0.8
形状
ひし形55°
厚さ(mm)
6.35
厚さ(s)許容差(mm)
±0.13
注文コード
35580002
品番
DNMG150608 T9125
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥16,100
この商品は
コーナー半径・形状・厚さ
など
83
種類から選べます
他の種類を見る
形状
ひし形55°
材質
T9125
種別
ネガ
厚さ(mm)
6.35
切刃長さ(mm)
15.5
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
0
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.13
コーナー半径(mm)
0.8
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.18
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
コーナー高さ(m)許容差(mm)
±0.08〜±0.18
厚さ(s)許容差(mm)
±0.13
内接円直径(Φd)許容差(mm)
±0.05〜±0.13
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
35580002
DNMG150608 T9125
04398670
DNMG150608
チップ DNMG
タンガロイ
1箱(10個)
¥
17,980
税込
¥
19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です