曜日別特売
DNMG150612-TM T9115 チップ DNMG-TM タンガロイ 35580115

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DNMG150612-TM T9115 チップ DNMG-TM タンガロイ 35580115
DNMG150612-TM T9115 チップ DNMG-TM タンガロイ 35580115

チップ DNMG-TM

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1箱(10個)コーナー半径(mm)1.2形状ひし形55°注文コード35580115品番DNMG150612-TM T9115
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥16,100
用途中切削、基本選択形状ひし形55°材質T9115種別ネガ厚さ(mm)6.35切刃長さ(mm)15.5内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13ブレーカTM形コーナー半径(mm)1.2穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面コーナー高さ(m)許容差(mm)±0.08~±0.18厚さ(s)許容差(mm)±0.13内接円直径(Φd)許容差(mm)±0.05~±0.13RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品説明動画

タンガロイ/ Tungaloy Tung-TV

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
35580115DNMG150612-TM T911531344873DNMG150612-TM T9215DNMG150612-TM T9115 チップ DNMG-TM タンガロイ 31344873チップ DNMG-TMタンガロイ1箱(10個)
13,980
税込15,378
材質に違いがあります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする