※2-2-M13-2-CNS-CDNS ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CNS - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CDNST160TF)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35580116 品番 CDNST160TF-400KR-D
参考基準価格(税別)¥263,400 販売価格(税込) ¥274,780
販売価格(税別)
249,800
チューブ内径(Φmm)160 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)400 クッション(R) ロッド側クッション付 ジャバラ(K) 耐熱ターポリン ねじの種類(TF) G 材質(チューブ)(-) アルミ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする