曜日別特売
CDPX2H15-25BS CX2 - スライドユニット/両ロッド形(CDPX2H15) SMC 35580134

※2-2-M11-2-CX2-CDBX2-CDPX2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CX2 - スライドユニット/両ロッド形(CDPX2H15)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし注文コード35580134品番CDPX2H15-25BS
参考基準価格(税別)¥28,660販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980
チューブ内径(Φmm)15作動方式複動片ロッドクッション(BS) ショックアブソーバ付(1ヶ付)オートスイッチ種類(-) オートスイッチなしストローク(mm)25形式(H) エアハイドロタイプシリンダー(DP) オートスイッチ付/プレート取付ポートねじの種類(-) Mねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする