CDPX2N10-75BS-A80 CX2 - スライドユニット/両ロッド形(CDPX2N10) SMC 35580423

※2-2-M11-2-CX2-CDBX2-CDPX2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CX2 - スライドユニット/両ロッド形(CDPX2N10)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)75オートスイッチ種類A80注文コード35580423品番CDPX2N10-75BS-A80
参考基準価格(税別)¥26,510販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)75形式(N) 無給油タイプクッション(BS) ショックアブソーバ付(1ヶ付)リード線(m)(-) 0.5シリンダー(DP) オートスイッチ付/プレート取付ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ種類A80オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする