切刃長さ(mm)8.7
逃げ角(度)0
厚さ(mm)4.76
穴の形状円筒穴
コーナー半径(mm)0.8
チップブレーカ両面
仕様(材質の特長)鋼加工用CVD材種、(ブレーカ)全周形 中切削用ブレーカ付き
適合旋削加工用M級ネガチップ
種別ネガ
材質T9125
形状六角形80°
内接円直径(Φmm)12.7
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18
コーナー高さ(m)許容差(mm)±0.08〜±0.18
厚さ(s)許容差(mm)±0.13
内接円直径(Φd)許容差(mm)±0.05〜±0.13
切込みap(mm)1.0〜5.0
送りf(mm/rev)0.2〜0.4