※2-2-M11-3-CXW-CDBXW-CDPXW ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CXWL - スライドユニット/ショックアブソーバ内蔵形:ボールブッシュ(CDPXWL16)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)25 オートスイッチ種類J79W 注文コード35581918 品番CDPXWL16-25-J79WLS
参考基準価格(税別)¥53,960 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品はストローク・オートスイッチ種類など22種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)16 作動方式複動両ロッド 仕様オートスイッチ付シリンダ:(DP) オートスイッチ付/プレート取付 ストローク(mm)25 リード線(m)3 ポートねじの種類(-) Mねじ オートスイッチ種類J79W オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付 エンドロック(-) なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする