※2-2-M11-3-CXW-CDBXW-CDPXW ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CXWL - スライドユニット/ショックアブソーバ内蔵形:ボールブッシュ(CDPXWL16)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)25 オートスイッチ種類F7BWV 注文コード35581936 品番CDPXWL16-25-F7BWVL
参考基準価格(税別)¥58,470 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980
この商品はストローク・オートスイッチ種類など22種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)16 作動方式複動両ロッド 仕様オートスイッチ付シリンダ:(DP) オートスイッチ付/プレート取付 ストローク(mm)25 リード線(m)3 ポートねじの種類(-) Mねじ オートスイッチ種類F7BWV オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 エンドロック(-) なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする