※2-2-M11-3-CXW-CDBXW-CDPXW ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの ガイド付シリンダ
CXWL - スライドユニット/ショックアブソーバ内蔵形:ボールブッシュ(CDPXWL16)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
25
オートスイッチ種類
J79W
注文コード
35581945
品番
CDPXWL16-25-J79WZ
参考基準価格(税別)
¥59,130
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・オートスイッチ種類
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
16
作動方式
複動両ロッド
仕様
オートスイッチ付シリンダ:(DP) オートスイッチ付/プレート取付
ストローク(mm)
25
リード線(m)
5
ポートねじの種類
(-) Mねじ
オートスイッチ種類
J79W
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
エンドロック
(-) なし
CADデータダウンロード