TKJ31UF3S シングルレバー混合栓 TOTO 35582635

TKJ31UF3S シングルレバー混合栓 TOTO 35582635 TKJ31UF3S シングルレバー混合栓 TOTO 35582635

シングルレバー混合栓

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35582635 品番TKJ31UF3S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥26,600
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様アルカリ本体分岐・アルカリ先端分岐・逆止弁。フレキホース。 種別シングルレバー混合栓 規格JIS適合品 取付穴径(Φmm)37 材質(ハンドル)メタル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする