アセイ工業
アセイ工業の 環境測定(自然環境/安全環境)
アセイ工業の 温度計・温湿度計
アセイ工業の 温度管理テープ・ラベル・スチック
サーモカラーセンサー
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1袋(20枚)
注文コード
35584087
品番
1KC230
参考基準価格(税別)
¥4,140
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
RoHS対応
仕様
標準型1温表示タイプ
TGK品番
014-55-95-85
外形寸法(mm)
20×20
精度(℃)
±3
変色温度(℃)
230
変色
淡黄・黒
示温部寸法(mm)
Φ6