アセイ工業
アセイ工業の 環境測定(自然環境/安全環境)
アセイ工業の 温度計・温湿度計
アセイ工業の 温度管理テープ・ラベル・スチック
サーモカラーセンサー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(20枚)
変色温度(℃)
250
注文コード
35584105
品番
1KC250
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,800
この商品は
変色温度・RoHS指令
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
RoHS対応
仕様
標準型1温表示タイプ
TGK品番
014-55-95-87
外形寸法(mm)
20×20
精度(℃)
±3
変色温度(℃)
250
変色
淡黄・黒
示温部寸法(mm)
Φ6