TGK(東京硝子器械)
温調付投込みヒーター
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
35584753
品番
BCS3075
参考基準価格(税別)
¥332,500
販売価格(税込)
¥364,650
販売価格(税別)
¥
331,500
バスケットに入れる
温度コントローラーは液膨式サーモスタットを使用しています。
堅牢なスイッチ機構は、高精度の作動を長期間維持します。
防滴構造の端子ボックスに温度コントローラーが組み込まれていて取扱いが容易で安全です。
電気容量(kW)
75
電圧(V)
200三相
電源
キャブタイヤケーブル2m
材質
SUS316L
TGK品番
052-61-03-11
質量(kg)
6
温度調節範囲(℃)
15~100(設定は15~120)
材質(端子ボックス)
アルミ鋳物(塗装)
電源プラグ
無し
発熱密度(W/cm
2
)
10
適用電線断面積(mm
2
)
3.5
注意
※温度調節器は構造上、温度過昇防止機構にはなっておりません。