TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の ガラス・樹脂・金属容器
TGK(東京硝子器械)の 試験管/チューブ/栓類
TGK(東京硝子器械)の 試験管
共通共栓試験管目盛付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10本)
注文コード
35586293
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥29,100
この商品は
13
種類から選べます
他の種類を見る
容量(mL)
5
TGK品番
121-03-43-27
栓共通
9/14
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
12×120
色
透明
目盛(mm)
0.1
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
35586293
-
76230203
-
共通共栓試験管 細目盛 12×120 10本
TGK(東京硝子器械)
1箱
¥
31,980
税込
¥
35,178
注文コードが変更になりました