防水pH計

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 35589881 品番 PH-6011A
参考基準価格(税別)¥14,600 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

水まわりでも安心のIP57準拠の防水pH計です。
センサー交換が可能です。

測定範囲(pH)0〜14 分解能0.01pH 精度(pH)±0.1 機能自動温度補正/○ 付属品取扱説明書、pH標準液(B4)(B7)×各1本、校正ボリューム調整用ドライバー(内蔵) TGK品番219-66-01-05 質量(g)87(電池含む) 外形寸法(mm)37.5Φ×170H 電源CR2032 リチウム電池×2個 使用温湿度範囲0〜+50℃、80%RH以下(但し結露なしの場合) 検出単位(pH)0.01 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※校正不可

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:166

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35589881
2020-07-18
用途:
錦鯉飼育水槽の水管理
製造業

スタイルよし カラーもよしプロ使用の感じもします 
 塩化カリウム保存液入手容易か?

対象商品:
35589881
2018-01-04
用途:
アルカリイオン水のpH測定
サービス業

使用はまだですが、価格は他と比較して易く、助かりました。

2016-04-06
用途:
汚水の測定
フジッコ株式会社 様

購入して半年程度だが、前触れ無く、突然異常な数値(通常の桁違い)を表示し、且つふらつくようになった。
また、断面が丸型なので転がる。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、申し訳ございません。
商品の不具合に関するお問い合わせにつきましては、弊社問い合わせ窓口またはメーカー問合せ窓口までご連絡ください。
お手数ではございますが、何卒よろしくお願い致します。

対象商品:
35589872
2012-06-22
用途:
コンクリートの水質検査のため
第一カッター興業株式会社 様

使いやすい。
オートオフを付けて欲しい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品:
35589881
2014-04-02
用途:
食品製造会社でのph管理に使用。

電源スイッチの使用感が悪い。性能的には満足です。

対象商品:
35589872
2013-12-05
用途:
建設現場の工事排水のpH管理

PH-6011Aを持っていましたが、故障のため、在庫があり、翌日発送のこちらを購入。
6011AはpHが小数点以下2桁、こちらは1桁です。機能的に問題はありませんが、値が落ち着くまで時間が掛かります。小数点以下2桁だと値が動いているのがわかり、安定するまで待てますが、1桁だとわからず、安定しているのかわかり辛い。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする