防水導電率計

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 35590021 品番 CD-6021
参考基準価格(税別)¥11,900 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

水まわりでも安心なIP57準拠の防水型導電率計です。
センサー部の交換が可能です。

測定範囲(μS/cm)0〜19990 精度±1%FS 分解能10μS/cm 使用温湿度範囲0〜+50℃ 80%RH以下(結露のない場合) 付属品取扱説明書・標準液(S-1413) 1本、校正ボリューム調整用内蔵ドライバー TGK品番219-80-76-04 トラスコ品番365-1711 幅(mm)37.5 高さ(mm)170 質量(g)87(電池含む) 使用温度範囲(℃)0〜50 奥行(mm)37.5 外形寸法(mm)375Φ×170H 測定項目導電率 精度(%)±1(FS) 温度補償ATC(自動温度補正機能)つき 機能ATC(自動温度補正機能) 校正不可 使用電池リチウム電池 CR2032 2個 サンプリング約3回/秒 表示項目導電率 オートパワーオフ約5分(解除不可) 検出単位10μS/cm RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP57 湿度測定範囲(%RH)80(結露のない場合)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:173

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35590037
2017-04-10
用途:
浄水器の重金属残留検査

きちんと測定できています。 水道水、RO膜で濾過した場合、RO膜で濾過されたと廃液と比べてみるときちんと差が出ました。毎回補正する必要はなく、使用に伴って劣化した場合に補正をかけるだけで日常的には問題なく使用できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする