防水ORP計

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード35590073 品番ORP-6041
参考基準価格(税別)¥21,600 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

水まわりでも安心のIP65準拠の防水型のORP計です。
センサーの交換が可能です。

TGK品番219-80-78-04 トラスコ品番756-7391 材質ABS樹脂 幅(mm)37.5 測定範囲-1999〜+1999mV 高さ(mm)170 質量(g)87 奥行(mm)37.5 外形寸法(mm)Φ37.5×170H 電源コイン型リチウム電池(CR2032)×2個 精度±2%FS 測定精度±2%FS 分解能1mV 測定機能ORP 使用電池CR2032 リチウム電池×2個 測定範囲(mV)-1999〜1999 検出単位1mV RoHS指令(10物質対応)対応 防水IP57
注意
※バクテリアなどの微生物や異物などを多く含む水濁溶液(活性汚泥を含む)の測定は安定せず、本製品には向きません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:169

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35590073
2021-12-02
用途:
水質の簡易管理
製造業

持ち歩きで自然水の現地確認に使用。正式な水質管理の際は、別途水質計が必要だが、防水で簡易管理するには使い勝手が良い。

対象商品:
35590073
2016-09-30
用途:
水素水還元水の測定
株式会社アイエヌジー 様 (卸売・小売業)

1台利用していた物が、測定値ズレを感じた為、2台で比較用に購入しました。
特に、1台目が故障もなく、計測しやすいので、追加購入でした。
結果、同一 水素水を測定すると、ほぼ同じ値なので、安価な割には、
信頼出来ると思います、又、携帯にも便利です。

対象商品:
35590073
2017-02-17
用途:
土壌浄化時の浄化状況の測定
株式会社フィールド・パートナーズ 様 (建設業・工事業)

最初から測定できず!
メーカーに修理依頼も泥水測定不可との事危機説明書には記載なし。
水も測定できない商品が、泥水(上澄み液)は測定できないわな〜
未だに販売させてるモノタローもどんなもんかね〜
金を返せば良いと言うことではないだろ!

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは誠に申し訳ございませんでした。メーカーに確認しておりますので、改めて回答させていただきます。どうぞ宜しくお願い致します。
【追記】
メーカーより「バクテリアなどの微生物や異物などを多く含む水濁溶液(活性汚泥を含む)の測定は安定せず、本製品には向きません。」との回答を得ましたので、注意情報に追記しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする