2914-R フロアブルーム Vikan(ヴァイカン) 35591367 2914-R フロアブルーム Vikan(ヴァイカン) 35591367 2914-R フロアブルーム Vikan(ヴァイカン) 35591367 2914-R フロアブルーム Vikan(ヴァイカン) 35591367 2914-R フロアブルーム Vikan(ヴァイカン) 35591367

フロアブルーム

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35591367 品番 2914-R
参考基準価格(税別)¥4,400 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
外形寸法(mm)37×240×260H TGK品番232-52-32-57 トラスコ品番496-6929 幅(mm)240 材質(ボディ部)ポリプロピレン、(フィラメント)ポリエステル 全長(mm)260 質量(g)425 タイプハード 毛丈(mm)120/170 耐熱温度(℃)120 線径(mm)0.9 TKG品番9-1297-0802 TKG品番(2017)6-1163-0102 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-06
用途:
工場の清掃時に

丈夫でこしがあって使いやすい毛先です。これからもよろしくお願いします。

対象商品:
35591367
2019-10-29
用途:
モルタル造形
建設業・工事業

線は太いですが密度は濃くそこそこ使えるハードな感じです。

対象商品:
35590572
2019-10-29
用途:
掃除
建設業・工事業

線が細く軽くないものを掃くときは掃きづらいです。ちょっと繊細な掃除向きです。

対象商品:
35591394
2018-01-06
用途:
野菜くずの掃除
製造業

ゴミをよくはけるのですが、少し重たいですね、強度との兼ね合いもあるのでしょうが、もう少し軽い方がよいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする