3104-B フロアブルーム Vikan(ヴァイカン) 35591394

 

3104-B フロアブルーム Vikan(ヴァイカン) 35591394
3104-B フロアブルーム Vikan(ヴァイカン) 35591394
3104-B フロアブルーム Vikan(ヴァイカン) 35591394

フロアブルーム

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
幅(mm)235
内容量1個注文コード35591394品番3104-B
参考基準価格(税別)¥3,250販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198
外形寸法(mm)35×235×175HTGK品番232-52-32-61トラスコ品番496-7453幅(mm)235材質(ボディ部)ポリプロピレン、(フィラメント)ポリエステル高さ(mm)175質量(g)300タイプソフト毛丈(mm)75耐熱温度(℃)120アズワン品番65-1948-88線径(mm)0.35TKG品番9-1297-0705TKG品番(2017)6-1163-0205繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-06
用途: 工場の清掃時に

丈夫でこしがあって使いやすい毛先です。これからもよろしくお願いします。

対象商品 : 35591367
2019-10-29
用途: モルタル造形
建設業・工事業

線は太いですが密度は濃くそこそこ使えるハードな感じです。

対象商品 : 35590572
2019-10-29
用途: 掃除
建設業・工事業

線が細く軽くないものを掃くときは掃きづらいです。ちょっと繊細な掃除向きです。

対象商品 : 35591394
2018-01-06
用途: 野菜くずの掃除
製造業

ゴミをよくはけるのですが、少し重たいですね、強度との兼ね合いもあるのでしょうが、もう少し軽い方がよいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする