佐藤計量器製作所
佐藤計量器製作所の その他測定用品
佐藤計量器製作所の タイマー・ストップウォッチ・時計
佐藤計量器製作所の タイマー
オーバータイムタイマー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
35593241
品番
TM-23(1709-11)
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
設定時間到着後アラームが開始され、5秒で自動的に止まります。音と光で知らせ、大画面のため見やすいです。
カウントダウン機能、カウントアップ機能付き。
最大設定時間
99分59秒
最小設定時間
1秒
TGK品番
359-55-43-75
寸法(mm)
93×20×67H
質量(g)
約95(電池含む)
電源
単4(15V)1個
表示形式
デジタル
カウントダウン機能
○
カウントアップ機能
○
注意
付属の電池はモニター用になります。