三立機器
三立機器の 業務用掃除機
三立機器の 乾湿両用掃除機
乾湿両用ハイブリットクリーナー トランスファーS
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
35593424
品番
JX-6005-100V
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥252,780
販売価格(税別)
¥
229,800
バスケットに入れる
集塵容量(L)
14
質量(kg)
21
付属品
金具付きホース(32Φ×20m) 、曲がり管、延長管2本、異径接続管、スキメグチ、マスターノズル、ノブボルト、ラバーバンパー、ブラシシール、スキージーツール
TGK品番
361-25-30-12
外形寸法(mm)
445×465×820Hmm
電源
単相100V
最大静圧(kPa)
31.4
最大風量(m
3
/min)
30(3200mmH
2
O)
騒音レベル(dB(A))
77
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
工業用掃除機の乾湿同時吸引型のご紹介
参考になった