3号グリーン サットフォーム ノーブランド 35594115

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3号グリーン サットフォーム ノーブランド 35594115 3号グリーン サットフォーム ノーブランド 35594115

サットフォーム

(4件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1ケース(24枚) 注文コード35594115 品番3号グリーン
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

根太レス用断熱材です。
経年変化の少ない素材です。

厚さ(mm)25 材質ビーズ法ポリスチレンフォーム 質量(kg)0.4 寸法(幅W×長さL)(mm)261×910 熱伝導率(W/mk)0.037
注意
※この商品は企業様向けのみの販売となります。個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35594115 3号グリーン 50738934 3号ピンク サットフォーム ノーブランド サットフォーム ノーブランド 1ケース(24枚) 5,798 税込6,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:657

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35594115
2017-03-02
用途:
天井の防音
戸田企画 様

値段が安いのがとてもよい。大きさがちょうど良く、作業しやすい。

1人が参考にしています
対象商品:
35594115
2015-11-11
用途:
断熱材として

カットラインが有り使いやすいです、が材質がもう少しといった感じですが、値段を考えるとしかたなですかね。

3人が参考にしています
対象商品:
35594115
2015-11-20
用途:
床下断熱

表面がガリガリ削られているものがあった。素材はしょぼくて本当に断熱できるか心配。

2人が参考にしています
対象商品:
35594115
2013-08-29
用途:
床断熱に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

カットが何通りも入っていて切れやすくて大変良い!

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする