MDH-40 ミニドルゴ 森永エンジニアリング 35594571 MDH-40 ミニドルゴ 森永エンジニアリング 35594571 MDH-40 ミニドルゴ 森永エンジニアリング 35594571

ミニドルゴ

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35594571 品番MDH-40
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,598円となります。
参考基準価格(税別)¥7,900 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

呼び径40(外径48mm)の配管接続用

材質
【通気弁本体】ABS樹脂
【ゴムシール】EPDM
【接続部材】ABS樹脂・PP・CR
【止水ボール】発泡PE・SUS304
用途台所流し・横管用 呼び径(A)40 使用場所キッチン・流し用 材質(ゴムシール)EPDM 通気量(L/s)7.3

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:238

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35594562
2016-06-07
用途:
排水改修の為
建設業・工事業

ナットが薄くてトラップに噛みにくい。

MonotaROからの回答

貴重な御意見ありがとうございます。
メーカーに申し伝えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする