曜日別特売
65×150L ゴム製フレキシブル継手 トーゼンフレックス 標準品 TOZEN(トーゼン) 35594632

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

65×150L ゴム製フレキシブル継手 トーゼンフレックス 標準品 TOZEN(トーゼン) 35594632
65×150L ゴム製フレキシブル継手 トーゼンフレックス 標準品 TOZEN(トーゼン) 35594632

ゴム製フレキシブル継手 トーゼンフレックス 標準品

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個
呼び径(A)65
内容量1個注文コード35594632品番65×150L
参考基準価格(税別)¥14,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

球形(玉形)

用途給水・飲料水用呼び径(A)65呼び径(B)2-1/2伸縮量(許容変位量)(mm)伸び10・縮み20使用温度範囲(℃)-10~70最高使用圧力(MPa)1材質補強リング:SWRH、補強コード:合成繊維形状フランジ質量(kg)2.6種類伸縮管継手寸法L(mm)150規格10KF使用温度(℃)-10~70最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0(10.2)最高圧力(MPa)1寸法d(Φmm)65使用流体給水、排水、中水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS10K材質(フランジ)FCD450面間寸法(mm)150材質(ゴム)EPDM(SK10)伸縮量(取付時寸法許容値)(mm)伸び3・縮み6偏心量(許容変位量)(mm)20偏心量(取付時寸法許容値)(mm)8偏角(許容変位量)(°)15偏角(取付時寸法許容値)(°)7.5伸長(許容変位量)(mm)10圧縮(許容変位量)(mm)20伸長(取付時寸法許容値)(mm)3圧縮(取付時寸法許容値)(mm)6表面処理(フランジ)-
注意
※給水・給湯・油・プール水使用不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35594623
2016-03-29
用途: ポンプの修理
恩地冷蔵株式会社

ポンプ直後の継ぎ手として使用した。特に問題なく使えている。

対象商品 : 35594614
2015-05-21
用途: ポンプまわりの防振に
建設業・工事業

初めて使用しましたが、なかなか良かったです。
機会がまたあれば購入すると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする