※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TOZEN(トーゼン)
TOZEN(トーゼン)の 継手・パイプ
TOZEN(トーゼン)の 継手
TOZEN(トーゼン)の 防振継手・伸縮継手
ゴム製フレキシブル継手 PTコネクタ FCDフランジ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35594711
品番
40X175L
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は9,298円となります。
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
2山形
呼び径(A)
40
呼び径(B)
1-1/2
伸縮量(許容変位量)(mm)
伸び10・縮み20
使用温度範囲(℃)
-10〜70
最高使用圧力(MPa)
1
用途
空調用
材質
補強リング:SWRH、補強コード:合成繊維
形状
フランジ
質量(kg)
1..8
種類
伸縮管継手
寸法L(mm)
175
規格
10KF
使用温度(℃)
-10〜70
最高使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
1.0(10.2)
接続方式
フランジ
最高圧力(MPa)
1
寸法d(Φmm)
35
使用流体
排水、冷水、温水、冷温水、空気、海水、JIS10K
材質(フランジ)
FCD450
面間寸法(mm)
175
材質(ゴム)
内面:SBR+NR、外面:CR
伸縮量(取付時寸法許容値)(mm)
伸び3・縮み6
偏心量(許容変位量)(mm)
20
偏心量(取付時寸法許容値)(mm)
8
偏角(許容変位量)(°)
30
偏角(取付時寸法許容値)(°)
10
伸長(許容変位量)(mm)
10
圧縮(許容変位量)(mm)
20
伸長(取付時寸法許容値)(mm)
3
圧縮(取付時寸法許容値)(mm)
6
注意
※給水・給湯・油・プール水使用不可
商品豆知識
配管工事を支える補助部材