※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

80X175L ゴム製フレキシブル継手 PTコネクタ FCDフランジ TOZEN(トーゼン) 35594745 80X175L ゴム製フレキシブル継手 PTコネクタ FCDフランジ TOZEN(トーゼン) 35594745

ゴム製フレキシブル継手 PTコネクタ FCDフランジ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35594745 品番 80X175L
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は13,980円となります。
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

2山形

呼び径(A)80 呼び径(B)3 伸縮量(許容変位量)(mm)伸び10・縮み20 使用温度範囲(℃)-10〜70 最高使用圧力(MPa)1 用途空調用 材質補強リング:SWRH、補強コード:合成繊維 形状フランジ 質量(kg)3 種類伸縮管継手 寸法L(mm)175 規格10KF 使用温度(℃)-10〜70 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0(10.2) 最高圧力(MPa)1 寸法d(Φmm)70 使用流体排水、冷水、温水、冷温水、空気、海水、JIS10K 材質(フランジ)FCD450 面間寸法(mm)175 材質(ゴム)内面:SBR+NR、外面:CR 伸縮量(取付時寸法許容値)(mm)伸び3・縮み6 偏心量(許容変位量)(mm)20 偏心量(取付時寸法許容値)(mm)8 偏角(許容変位量)(°)30 偏角(取付時寸法許容値)(°)10 伸長(許容変位量)(mm)10 圧縮(許容変位量)(mm)20 伸長(取付時寸法許容値)(mm)3 圧縮(取付時寸法許容値)(mm)6
注意
※給水・給湯・油・プール水使用不可

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:151

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする