NF-11T ストレーナーキャップ(タテ型屋上・ベランダ用) 日大工業 35595262 NF-11T ストレーナーキャップ(タテ型屋上・ベランダ用) 日大工業 35595262 NF-11T ストレーナーキャップ(タテ型屋上・ベランダ用) 日大工業 35595262

ストレーナーキャップ(タテ型屋上・ベランダ用)

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35595262 品番 NF-11T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469

このほど開発しました塩ビストレーナーキャップは超耐候性原料を使用しておりますので塩害に強くさびる事がありません。さらに耐衝撃性と耐久性にも優れておりますので安心してご使用下さい。
塩ビはパイプ、雨どい、外装サイディング、窓枠、ホースなど幅広く屋外部で使われております。
従って耐候性にすぐれ難燃性、自己消火性が有ります。
つまり防火性・安全性に優れております。これは建材として大切な要素です。

寸法(幅W×高さH)(mm)110×25 適合パイプ呼び径30〜75A 材質塩ビ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:456

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35595262
2023-12-19
用途:
屋上排水路のストレーナー

屋上の横穴排水路用で購入しました。排水口が四角の為加工が必要でしたが網の部位はプラスチックでしたので簡単に加工が可能でした。何より安価の割りに構造もしっかりしてますので気に入ってます!良い買い物が出来、また購入したいと思います!!

2023-10-22
用途:
屋上ドレーンのゴミ除去用

異型の横穴排水用で購入しましたが、網部もプラスチックで加工し易くコスパも良く非常に気に入りました。経年劣化のスパンが気に成る所では有りますが、気軽に買い替え出来る金額ですので破損時はまた購入したいと思います。お勧めの一品です。

対象商品:
35595262
2021-06-16
用途:
ベランダ改修工事
NAOTEC 様 (建設業・工事業)

ベランダの改修工事で使いました。
ちょうどよい大きさで 金額的にも良かったので 購入しました。

対象商品:
35595253
2020-05-14
用途:
ベランダの FRP 防水工事時
合同会社りふぉーむのいろは 様 (建設業・工事業)

FRP 工事後に使用する為に購入しました。
思った通りの商品で大変満足してます。

対象商品:
35595262
2020-01-13
用途:
ベランダの排水溝カバー
製造業

製品の価格がリーズナブルなので大満足してます。1000円以下/個でアルミダイキャス製の商品があれば次回購入したいです。固定金具のステンレスプレートはひとつで十分だと思います。

対象商品:
35595253
2019-01-23
用途:
ベランダの排水口
不動産業

以前購入した際に具合が良かったので、リピート購入です。ゴミが詰ったり、小物を落としたりするのを未然に防ぐ事ができます。

対象商品:
35595253
2018-05-15
用途:
防水改修工事
建設業・工事業

硬質塩ビ成なので軽量で錆びることもなく、コストパフォーマンスは最高です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする