Gti-PRO-T2-B-1.3 重力式スプレーガン Gti-PRO(センターカップ仕様) デビルビス 35596197

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

重力式スプレーガン Gti-PRO(センターカップ仕様)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード35596197 品番Gti-PRO-T2-B-1.3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥57,000
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

高塗着効率、高微粒化を誇る自補修用スプレーガン
究極のプロシリーズ
次世代エアキャップによる驚くべき微粒化を実現
ハイソリッド塗料に最適
デュポン推薦ガンに選定されました

用途ベースコート用 付属品専用工具、4色スナップリング(赤・青・黄・黒)、ブラシ 質量(g)(ガン)770 使用圧力(MPa)(手元)0.20 パターン開き(mm)290 ノズル口径(Φmm)1.3 塗料供給方式重力式 キャップ(No.)(エア)T2 空気消費量(NL/min)350 吐出量(mL/min)195 エア入口G 1/4 塗料入口特殊 噴出形状LVMP

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプレーガン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする