SRi-PRO-RS1-1.0 重力式スプレーガン SRi-PRO(センターカップ仕様) デビルビス 35596294

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

重力式スプレーガン SRi-PRO(センターカップ仕様)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード35596294 品番SRi-PRO-RS1-1.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥39,800
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

自動車補修用スプレーガンの最高峰、GTi-PROの商品性能を踏襲したスポット補修用専用ガン。
標準エアキャップはTS1、水系塗装にお勧めのHS1、丸吹きにお勧めのRS1の3種類があります。

用途丸吹き用 付属品専用工具、4色スナップリング(赤・青・黄・黒)、ブラシ 質量(g)(ガン)500 使用圧力(MPa)(手元)0.10 パターン開き(mm)- ノズル口径(Φmm)1.0 塗料供給方式重力式 キャップ(No.)(エア)RS1 空気消費量(NL/min)55 吐出量(mL/min)80 エア入口G 1/4 塗料入口特殊 噴出形状HVLP

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプレーガン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする