※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PL10JHB5 ポリブデンパイプ(5mm厚) BRIDGESTONE(ブリヂストン) 35596434 PL10JHB5 ポリブデンパイプ(5mm厚) BRIDGESTONE(ブリヂストン) 35596434 PL10JHB5 ポリブデンパイプ(5mm厚) BRIDGESTONE(ブリヂストン) 35596434

ポリブデンパイプ(5mm厚)

(3件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 35596434 品番 PL10JHB5
参考基準価格(税別)¥33,000 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
種類樹脂管 材質保温材:架橋ポリエチレンフォーム 長さ(m)60 厚さT(mm)5 ブルー 寸法A(Φmm)24.0±1.0 寸法D(Φmm)13.0±0.15 適合規格JIS K6778/6792 目盛間隔カットマーク/25.5mm 質量(kg)4.3 仕様給水用 適合(サドル)KT-22・ISD-16 形状パイプ 全長(mm)60000 呼び径10 外径(Φmm)23 材質(パイプ)ポリブテン(PB) 保温厚5mm 質量(kg/巻)4.3

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:294

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20545473
2023-02-02
用途:
一般住宅の改修工事
有限会社大村建商 様 (建設業・工事業)

作業効率アップ(大変良い製品です)。ブリヂストンは信用出来ます。

対象商品:
35596443
2015-02-06
用途:
設備

まぁ満足。

対象商品:
35596486
2014-03-14
用途:
業務用
有限会社サンフラワーハウス 様

パソコンで夜間に注文できるのが、
重宝しています。もう少し安くなると
より良いのですが・・・・

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする