※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PL13JHB5 ポリブデンパイプ(5mm厚) BRIDGESTONE(ブリヂストン) 35596443 PL13JHB5 ポリブデンパイプ(5mm厚) BRIDGESTONE(ブリヂストン) 35596443 PL13JHB5 ポリブデンパイプ(5mm厚) BRIDGESTONE(ブリヂストン) 35596443

ポリブデンパイプ(5mm厚)

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 長さ(m)60 呼び径13 仕様給水用 注文コード35596443 品番PL13JHB5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥33,000
この商品は長さ・呼び径・仕様など12種類から選べます 他の種類を見る
種類樹脂管 材質パイプ/ポリブデン(PB)、保温材/架橋ポリエチレンフォーム 長さ(m)60 厚さT(mm)5 ブルー 寸法A(Φmm)28±1.0 寸法D(Φmm)17.0±0.15 適合規格JIS K6778/6792 目盛間隔カットマーク/25.5mm 質量(kg)6.7 仕様給水用 適合(サドル)KT-30・ISD-22 呼び径13

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35596443 PL13JHB5 20545464 PL13JHBSC60 ポリブデンパイプ(5mm厚) BRIDGESTONE(ブリヂストン) ポリブデンパイプ(5mm厚) BRIDGESTONE(ブリヂストン) 1巻 31,980 税込35,178 メーカー後継品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20545473
2023-02-02
用途:
一般住宅の改修工事
有限会社大村建商 様 (建設業・工事業)

作業効率アップ(大変良い製品です)。ブリヂストンは信用出来ます。

対象商品:
35596443
2015-02-06
用途:
設備

まぁ満足。

対象商品:
35596486
2014-03-14
用途:
業務用
有限会社サンフラワーハウス 様

パソコンで夜間に注文できるのが、
重宝しています。もう少し安くなると
より良いのですが・・・・

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする