画像準備中

AHS対応継手

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35597606 品番NHS13J
参考基準価格(税別)¥3,050 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

本部品は東陶機器株式会社・配管王(アクアハイウェイシステム)の対応継手です。

種類塩ビ・樹脂管用継手 形状ストレート 材質鉛レス銅合金またはCAC406C(青銅)脱鉛処理他 寸法D1(Φmm)29.4 寸法D2(Φmm)26.0 寸法L1(mm)53.8 寸法L2(mm)37.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする