日立オートパーツ&サービス
日立オートパーツ&サービスの AV取付用品
日立オートパーツ&サービスの 自動車用圧着端子
日立オートパーツ&サービスの 自動車用圧着スリーブ
絶縁スリーブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
35597983
品番
DVS-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥850
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
適合電線(mm
2
)
2
セット内容
青100個
寸法L(mm)
14
寸法D(Φmm)
4.5
寸法d(Φmm)
3.7