※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日立オートパーツ&サービス
日立オートパーツ&サービスの AV取付用品
日立オートパーツ&サービスの 自動車用圧着端子
日立オートパーツ&サービスの 自動車用圧着スリーブ
絶縁スリーブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
35598001
品番
DVS-8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥740
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
適合電線(mm
2
)
8
セット内容
黒25個、赤25個
寸法L(mm)
19
寸法D(Φmm)
7.2
寸法d(Φmm)
6.2
アズワン品番
64-9724-56