※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DVS-38 絶縁スリーブ 日立オートパーツ&サービス 35598035 DVS-38 絶縁スリーブ 日立オートパーツ&サービス 35598035

絶縁スリーブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード35598035 品番DVS-38
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥860
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る
適合電線(mm2)38 セット内容黒10個、赤10個 寸法L(mm)33 寸法D(Φmm)14 寸法d(Φmm)11.8 アズワン品番64-9724-59

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする