※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DVS-60 絶縁スリーブ 日立オートパーツ&サービス 35598044 DVS-60 絶縁スリーブ 日立オートパーツ&サービス 35598044

絶縁スリーブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード35598044 品番DVS-60
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,210
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る
適合電線(mm2)60 セット内容黒10個、赤10個 寸法L(mm)39 寸法D(Φmm)17 寸法d(Φmm)13.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする