カッター オートロックタイプ

(128件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35598717 品番 SX-70 黄
販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

あらゆる作業に使いやすい、オートロックタイプカッターの決定版!
背面に替刃2枚を収納可能!

規格L型 付属品替刃3枚(本体装着1枚、背面収納部2枚) 仕様ロック機構付 種別L型 幅(mm)45(本体最大) 厚さ(mm)16 全長(mm)160 材質(本体)樹脂 刃幅(mm)18 材質(刃)カーボンスチール
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、2人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:378

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 128
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35598735
2025-11-06
用途:
替刃2枚
加藤厨房設備 様 (建設業・工事業)

仕事でコーキングを切る事が多々あります。カッターの刃が折れ事がよくあるので、スペアの刃が2枚あるとその場を離れる事なく、刃の交換が出来るのですごく便利です。

2025-09-25
用途:
紙、プラスチック樹脂板のカット
株式会社JDサイン 様 (製造業)

紙、プラスチック樹脂板のカット用として購入しましたが、製品の作りもしっかりしていてストッパーもついてるので安全で使いやすいです。カラーバリエーションもあっていいです。

2025-12-07
用途:
不要な紙を切ってメモ用紙にするのに使用
農・林・水産業

切れ味は文句なし、使い勝手も問題なしですが、このカッターのミニ版も欲しくなりました。

2025-06-13
用途:
段ボールのカット
製造業

手馴染みがよく、たくさん切っても指や手の一部に負荷が強くかからないので疲れません。オートロックは爪が金属製なので、超安価な樹脂爪のものより耐久性がはるかに高いです。有名ブランドのカッターに引けを取らない良品です。

2025-05-16
用途:
商品陳列に。
山渓ストアー 様 (卸売・小売業)

商品陳列に。とても使いやすく
毎日使って居ます、
かつて安心出来ました。

2025-06-19
用途:
仕事場で
株式会社山岸 様 (サービス業)

フォルムが持ちやすくて、使いやすいです。カラーもかわいくて、いい感じです。

2025-08-09
用途:
建築作業
卸売・小売業

いい商品だけれど、歯が固定できない。軽く動いてしまうので使いにくい時があり。

2025-01-14
用途:
引っ越し作業

思ったよりプラスチッキーで落とすと割れそうな不安がありましたが使用に影響はありませんでした。
付属の刃が滅茶苦茶切れるので取り扱いに注意が必要です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
オートロックタイプとはどういう意味ですか。
回答:
ねじ式での刃の出し入れではなく、中心下部の黒い部分を押さえスライドすることでスムーズに動き、離すことで止まることを指します。
また、刃の交換の際も、この黒い部分によりスムースに取りはずすことが可能です。
2023-12-08
質問:
背面に替刃2枚を収納可能、とありますが購入時、付属の替刃がそこに入っているのでしょうか。
回答:
背面収納部に2枚入っております。
1人が参考にしています
2023-12-08
質問:
材質(本体) 樹脂とありますが、当方での使用環境で、酢酸エチルとの接触が考えられる場合があります、使用可能でしょうか。
回答:
本商品は 耐薬品性はありませんので、ご使用は控えて頂くようお願い致します。
1人が参考にしています
2023-12-08
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カッター種類と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/368/
2022-08-05

「カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする