フードパック(おにぎり)

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100枚) 注文コード 35598936 品番 おにぎり 大
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

透明性に優れ、幅広くご利用いただけます。

仕様おにぎり大 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(閉じた時)185×90×60、(開いた時)185×187×30 透明 耐熱温度(℃)80 材質OPS 質量(g/枚)5.5
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
※電子レンジ不可

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:356

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35598927
2025-09-29
用途:
いなり寿司用
明けがた食堂 様 (飲食業)

おにぎり用で購入したけどお稲荷さん用にちょうど良く重宝しています

対象商品:
35598936
2022-11-07
用途:
果物を入れています
たかの農園 様 (農・林・水産業)

道の駅でイチジクを販売しています。3個入れるのにちょうどの大きで助かっています。

対象商品:
35598927
2021-11-23
用途:
カットしたシフォンケーキや餅菓子などの販売に使用
ふぁーむ・おおべ 様

ずっと使用しています。当方の商品にちょうど良いサイズで助かっています。

また面が多いので、現在 商品名・バーコード・食品成分・栄養成分と表示シールの増えた分
きっちりと貼ることができて 助かっています。

商品のイメージアップにもつながっていると思います。

対象商品:
35598927
2021-04-21
用途:
持ち帰り用
おやつ工房 様 (飲食業)

おにぎりパックですが当店では回転焼きの持ち帰り用に使用しています。ちょうど大が5個入り、小が3個入りで使っており、とても役に立ってます。

対象商品:
35598927
2021-05-25
用途:
フルーツサンドを入れて販売しています。
有瑠友 様 (卸売・小売業)

大きさが丁度良く安くて、商品も傷がつかず、使いやすいです。

対象商品:
35598936
2019-04-19
用途:
商品の発送
サービス業

今までは同じ位の蓋付サイズを購入し、蓋の部分をカットして捨てておりましたが、こちらの商品は蓋も使用できますので捨てる部分がなく大変重宝しております。100均よりもかなりお値打ちです。

対象商品:
35598927
2015-12-09
用途:
パーティ
サービス業

意外に小さな、パックでしたが、満足でした!素敵なクリスマスパーティー出来ました!配送の手配も、翌日にきて、たすかりました!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする